text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca zsugorcső 3,0-1,0 mm fekete 3:1 5m


Cikkszám 6N154721
Szín Fekete
Halogénmentes Nem
Falvastagság zsugorítás után (mm) 0.55
Típus Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm) 5
Anyag Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C) -55 - 135
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Halogénmentes Nem
Falvastagság zsugorítás után (mm) 0.55
Típus Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm) 5
Anyag Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C) -55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm) 3
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm) 1
Átlátszó Nem
Nyomtatható Nem
Belső ragasztóval Nem
UL jóváhagyás Igen
Márka Ripca
Type Shrink Tubing

Cikkszámok

Cikkszám 6N154721
EAN 8712734142742
UBB 500640715040
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz HSB030010-5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.