Hőre zsugorodó borítás
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
Összeszerelési anyagok és szigetelés
Összeszerelési cikkek
Hőre zsugorodó borítás
4G312515
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
Ripca zsugorcső 3.2-1.6mm kék 2:1 200m
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4G312515
Szín
Kék
Halogénmentes
Nem
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm)
200
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm)
3.2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Kék
Halogénmentes
Nem
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm)
200
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm)
3.2
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm)
1.6
Átlátszó
Nem
Nyomtatható
Nem
Belső ragasztóval
Nem
UL jóváhagyás
Igen
Márka
Ripca
Type
Shrink Tubing
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4G312515
EAN
8712734070328
UBB
500640723200
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
HSS32U-200