text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Superseal 1,0-2,5mm² 6 pólusú csatlakozó 100 db


Cikkszám 9R130905
Csatlakozás típusa Egyéb
Ház színe Egyéb
Pólusok száma 6
Érintkező típusa Bus
Anyagház Műanyag
Csatlakoztatható vezetőkeresztmetszet tömörvezetővel (mm²) 1 - 1.5
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete finomszálas kábelvéghüvellyel (mm²) 1 - 1.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csatlakozás típusa Egyéb
Ház színe Egyéb
Pólusok száma 6
Érintkező típusa Bus
Anyagház Műanyag
Csatlakoztatható vezetőkeresztmetszet tömörvezetővel (mm²) 1 - 1.5
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete finomszálas kábelvéghüvellyel (mm²) 1 - 1.5
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete finomszálas, kábelvéghüvely nélkül (mm²) 1 - 1.5
Csatlakoztatható vezető-keresztmetszet többvezetékes (mm²) 1 - 1.5
Anyag szigetelőtest Polyamide (PA)
Márka RIPCA

Cikkszámok

Cikkszám 9R130905
EAN 8712734097165
UBB 500640199666
UNSPSC 31410000
Gyártó cikksz 23720-100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.