text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca tűs csatlakozó 0,5-1,5 mm² piros Ø 1,9 mm 1000 db


Cikkszám 6H438012
Halogénmentes Nem
Szigetelés Polivinil-klorid (PVC)
Teljes hossz (mm) 19.8
Karima alakja Csap alakú
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Színes szigetelés Rouge
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Halogénmentes Nem
Szigetelés Polivinil-klorid (PVC)
Teljes hossz (mm) 19.8
Karima alakja Csap alakú
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Színes szigetelés Rouge
Anyag Vörösréz
AWG-tartomány 20 - 16
Névleges keresztmetszet (mm²) 0.5 - 1.5
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig) Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz Igen
DIN szerint Nem
Karima hossza (mm) 9.8
Tüskeátmérő (csap alakú csatlakozó) (mm) 1.9
Márka RIPCA

Cikkszámok

Cikkszám 6H438012
EAN 8712734046323
UBB 500641053516
UNSPSC 31163100
Gyártó cikksz 566RED-1000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.