text.skipToContent text.skipToNavigation

Riegler SP10750PUSK Spiral Hose 6. 5x 10mm 11bar 7.5m Length


Cikkszám 8X088943
Falvastagság (mm) 1.75
Csatlakozókkal Igen
Anyag tömlő Poliuretán (PUR)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 11
Névleges átmérő Egyéb
Maximális munkahossz (m) 7.5
Márka Riegler
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Falvastagság (mm) 1.75
Csatlakozókkal Igen
Anyag tömlő Poliuretán (PUR)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 11
Névleges átmérő Egyéb
Maximális munkahossz (m) 7.5
Márka Riegler
Model SP10750PUSK
Type Spiral Hose

Cikkszámok

Cikkszám 8X088943
EAN 4047322633260
UBB 500583683536
UNSPSC 40142002
Gyártó cikksz 158180
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.