text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Működéscsökkentő DO6822F3T


This adapter converts a 3/8-inch (9.525 mm) male drive to a 1/2-inch (12.7 mm) female square socket connection, enabling compatibility between different socket sizes for efficient torque transfer. Its compact 36 mm length and durable metal construction ensure reliable performance in mechanical and automotive tasks. Key features: - 3/8-inch male drive to 1/2-inch female socket connection - Square drive types on both ends for secure fit - Compact 36 mm length for easy handling - High-impact resistant metal construction - Ideal for use with socket spanners and ratchets

Cikkszám DO6822F3TACT
Hosszúság (mm) 36
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 12.7
Típus a szerszám oldalán Négyzet (férfi)
Típus a foglalat oldalán Négyzet (női)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 36
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 12.7
Típus a szerszám oldalán Négyzet (férfi)
Típus a foglalat oldalán Négyzet (női)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm) 9.525
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 55.125
Árucikk kód
Type Adapter

Leírás

This adapter converts a 3/8-inch (9.525 mm) male drive to a 1/2-inch (12.7 mm) female square socket connection, enabling compatibility between different socket sizes for efficient torque transfer. Its compact 36 mm length and durable metal construction ensure reliable performance in mechanical and automotive tasks. Key features: - 3/8-inch male drive to 1/2-inch female socket connection - Square drive types on both ends for secure fit - Compact 36 mm length for easy handling - High-impact resistant metal construction - Ideal for use with socket spanners and ratchets

Cikkszámok

Cikkszám DO6822F3TACT
EAN 8717981086702
UBB 500618959885
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz DO6822F3T
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.