text.skipToContent text.skipToNavigation

Reduction threaded sleeve GEKA brass internal thread 1/2 x 3/4 inch GEKA


Cikkszám 3K385575
Formája Egyenes
Csatlakozás 1 Belső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Csatlakozás 2 Belső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Névleges átmérő csatlakozás 2 1/2 hüvelyk (15)
Csökkentő Igen
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 10
Névleges átmérőjű csatlakozás 1 3/4 hüvelyk (20)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Formája Egyenes
Csatlakozás 1 Belső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Csatlakozás 2 Belső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Névleges átmérő csatlakozás 2 1/2 hüvelyk (15)
Csökkentő Igen
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 10
Névleges átmérőjű csatlakozás 1 3/4 hüvelyk (20)
Anyagcsatlakozás 1 Sárgaréz
Anyagcsatlakozás 2 Sárgaréz
Anyagminőségi csatlakozás 1 Egyéb
Anyagminőségi csatlakozás 2 Egyéb
Márka Geka

Cikkszámok

Cikkszám 3K385575
EAN 4015933048612
UBB 500581745204
UNSPSC 40141734
Gyártó cikksz 4000000787
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.