Compressed air Technology
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
7I165742
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
Reducing nipple brass external thread G 1/2 inch internal thread G 3/8 inch PROMAT
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7I165742
Kialakítás
1 részes
Formája
Egyenes
Csatlakozás 1
Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Csatlakozás 2
Belső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Felületvédő csatlakozás 1
Egyéb
Felületkezelési csatlakozás 1
Egyéb
Felületvédelmi csatlakozás 2
Egyéb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
1 részes
Formája
Egyenes
Csatlakozás 1
Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Csatlakozás 2
Belső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Felületvédő csatlakozás 1
Egyéb
Felületkezelési csatlakozás 1
Egyéb
Felületvédelmi csatlakozás 2
Egyéb
Felületkezelési csatlakozás 2
Egyéb
Max. üzemi nyomás max. középhőmérsékleten (bar)
25
Lefedett
Nem
Tömítőgyűrűkkel/tömítésekkel
Nem
Névleges átmérő csatlakozás 2
3/8 hüvelyk (10)
Excentrikus
Nem
Leeresztéssel
Nem
Légtelenítővel
Nem
Puffercsapszeggel
Nem
FM minőségjelzés
Nem
UL minőségjelzés
Nem
ULC minőségjelzés
Nem
LPCB minőségjelzés
Nem
Csökkentő
Igen
Folyadékhőmérséklet (folyamatos)
90 - 90
Névleges átmérőjű csatlakozás 1
1/2 hüvelyk (15)
Nagy szakítószilárdság
Nem
Rendszer-specifikus
Nem
Anyagcsatlakozás 1
Bronze
Anyagcsatlakozás 2
Sárgaréz
DIN-CERTCO tanúsítvány
Nem
VdS minőségjelzés
Nem
TÜV jóváhagyással
Nem
KIWA tanúsítás
Nem
Gastec QA védjegy
Nem
BBR/EKS szerinti típusjóváhagyás
Nem
Márka
Promat
Type
Reducing Nipple
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7I165742
EAN
4015448721406
UBB
500583113872
UNSPSC
40141734
Gyártó cikksz
4000351955