text.skipToContent text.skipToNavigation

Reducing nipple brass external thread G 1/2 inch internal thread G 1/4 inch PROMAT


Cikkszám 4B710568
Kialakítás 1 részes
Formája Egyenes
Csatlakozás 1 Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Csatlakozás 2 Belső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Felületvédő csatlakozás 1 Egyéb
Felületkezelési csatlakozás 1 Egyéb
Felületvédelmi csatlakozás 2 Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás 1 részes
Formája Egyenes
Csatlakozás 1 Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Csatlakozás 2 Belső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Felületvédő csatlakozás 1 Egyéb
Felületkezelési csatlakozás 1 Egyéb
Felületvédelmi csatlakozás 2 Egyéb
Felületkezelési csatlakozás 2 Egyéb
Max. üzemi nyomás max. középhőmérsékleten (bar) 25
Lefedett Nem
Tömítőgyűrűkkel/tömítésekkel Nem
Névleges átmérő csatlakozás 2 1/4 hüvelyk (8)
Excentrikus Nem
Leeresztéssel Nem
Légtelenítővel Nem
Puffercsapszeggel Nem
FM minőségjelzés Nem
UL minőségjelzés Nem
ULC minőségjelzés Nem
LPCB minőségjelzés Nem
Csökkentő Igen
Folyadékhőmérséklet (folyamatos) 90 - 90
Névleges átmérőjű csatlakozás 1 1/2 hüvelyk (15)
Nagy szakítószilárdság Nem
Rendszer-specifikus Nem
Anyagcsatlakozás 1 Bronze
Anyagcsatlakozás 2 Sárgaréz
DIN-CERTCO tanúsítvány Nem
VdS minőségjelzés Nem
TÜV jóváhagyással Nem
KIWA tanúsítás Nem
Gastec QA védjegy Nem
BBR/EKS szerinti típusjóváhagyás Nem
Márka Promat
Type Reducing Nipple

Cikkszámok

Cikkszám 4B710568
EAN 4015448720768
UBB 500581999801
UNSPSC 40141734
Gyártó cikksz 4000351960
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.