text.skipToContent text.skipToNavigation

Redbrick Biztonsági cipő Gold 39 S3 fekete


Cikkszám 4L350114
Szín Fekete
Kialakítás Boka magas
Vízhatlan Igen
Típus Cipő
Fémmentes Igen
A zárás típusa -
Tűzgátló kivitel Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Kialakítás Boka magas
Vízhatlan Igen
Típus Cipő
Fémmentes Igen
A zárás típusa -
Tűzgátló kivitel Nem
Cipőméret 39
ESD tesztelt Nem
Körömvédő lemezzel Nem
lábközépcsontvédővel Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Nemek szerint Men
Gyermek modell Nem
A felső rész anyaga Leather
Széles szabás Nem
Belső bélés Igen
Megerősített bokával Nem
Biztonsági lábujjvédővel Igen
Anyag biztonsági lábujj Egyéb
Anyag bélés Egyéb
Ortopédiai Nem
Bütyök- és mandzsettasapkával Nem
Kivehető talpbetéttel Nem
Középtalppalttal Igen
Anyag középtalp Egyéb
Csúszásállóság az ISO 20344:2011 szabvány szerint SRC
A talp hőszigetelése (HL) Nem
A talp hidegszigetelése (CL) Nem
Üzemanyag- és olajálló (FO) Nem
Szénhidrogéneknek ellenálló talp (ORO) Nem
300 °C-ig forró érintkezésnek ellenálló talp Nem
Biztonsági kategóriájú lábbeli az ISO 20345:2011 szabvány szerint. s3
Antisztatikus Igen
Csúszásmentes Igen
Márka Redbrick
Model Redbrick Gold S3
Type Safety Shoes

Cikkszámok

Cikkszám 4L350114
EAN 5607258011205
UBB 500513887884
UNSPSC 46181605
Gyártó cikksz 31502039
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.