text.skipToContent text.skipToNavigation

Redbrick Biztonsági cipő 45 S3 Fekete/Szürke


Cikkszám 4V809863
Szín Sokszínű
Kialakítás Boka magas
Vízhatlan Nem
Típus Cipő
Fémmentes Igen
A zárás típusa -
Tűzgátló kivitel Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Sokszínű
Kialakítás Boka magas
Vízhatlan Nem
Típus Cipő
Fémmentes Igen
A zárás típusa -
Tűzgátló kivitel Nem
Cipőméret 45
ESD tesztelt Igen
Körömvédő lemezzel Nem
lábközépcsontvédővel Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Nemek szerint Men
Gyermek modell Nem
A felső rész anyaga Egyéb
Széles szabás Nem
Belső bélés Igen
Megerősített bokával Nem
Biztonsági lábujjvédővel Igen
Anyag biztonsági lábujj Kompozit anyag
Anyag bélés Egyéb
Ortopédiai Nem
Bütyök- és mandzsettasapkával Nem
Kivehető talpbetéttel Nem
Középtalppalttal Nem
Csúszásállóság az ISO 20344:2011 szabvány szerint Egyéb
A talp hőszigetelése (HL) Nem
A talp hidegszigetelése (CL) Nem
Üzemanyag- és olajálló (FO) Nem
Szénhidrogéneknek ellenálló talp (ORO) Nem
300 °C-ig forró érintkezésnek ellenálló talp Nem
Biztonsági kategóriájú lábbeli az ISO 20345:2011 szabvány szerint. s3
Antisztatikus Igen
Csúszásmentes Igen
Márka Redbrick
Model Granite ESD
Type Safety Shoes

Cikkszámok

Cikkszám 4V809863
EAN 8713458001117
UBB 500700228140
UNSPSC 46180000
Gyártó cikksz 31539045
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.