Csiszolók
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
Homokfúvók
Csiszolók
E2094.000.110
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
Red Rooster szalagcsiszolók RRG-3611 10 x 330mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
E2094.000.110
Hosszúság öv/szalag/nyakkendő (mm)
330
Forgási sebesség (1/min)
20000
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Üzemi nyomás
6.3
Sávszélesség (mm)
10
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Szükséges légmennyiség
402
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság öv/szalag/nyakkendő (mm)
330
Forgási sebesség (1/min)
20000
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Üzemi nyomás
6.3
Sávszélesség (mm)
10
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Szükséges légmennyiség
402
Márka
Red Rooster
Darabonkénti súly (g)
750
Árucikk kód
84671110
Type
Belt Sander
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
E2094.000.110
EAN
8717981000371
UBB
500504318113
UNSPSC
27112708
Gyártó cikksz
RRG-3611