text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Shut-Off szögletes impulzuskulcs 3/8„ négyszöghajtás 16-24Nm 1/4” PT 4700RPM


Cikkszám RRI-60RTRE
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 3/8 hüvelyk
Szögmodell Igen
Üresjárati fordulatszám (1/min) 4700
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 24
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 24
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 3/8 hüvelyk
Szögmodell Igen
Üresjárati fordulatszám (1/min) 4700
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 24
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 24
Vonónyomaték állítható Igen
Impulzus meghajtó Igen
Max. menetméret (metrikus) 8
Szükséges légmennyiség 372
Márka Red Rooster
Darabonkénti súly (g) 1300

Cikkszámok

Cikkszám RRI-60RTRE
EAN 8717981203697
UBB 500619074601
UNSPSC 27112713
Gyártó cikksz RRI-60RT
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.