Impulzus csavarhúzó
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
Impulzus csavarhúzó
RRI-60RTARED
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
Red Rooster Shut-Off szögletes impulzuskulcs 1/4„ hatlapos meghajtású 15-22Nm 1/4” PT 4700RPM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
RRI-60RTARED
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
1/4 hüvelyk
Szögmodell
Igen
Üresjárati fordulatszám (1/min)
4700
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
22
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
22
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
1/4 hüvelyk
Szögmodell
Igen
Üresjárati fordulatszám (1/min)
4700
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
22
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
22
Vonónyomaték állítható
Igen
Impulzus meghajtó
Igen
Max. menetméret (metrikus)
8
Szükséges légmennyiség
372
Márka
Red Rooster
Darabonkénti súly (g)
1300
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
RRI-60RTARED
EAN
8717981203932
UBB
500619074528
UNSPSC
27112713
Gyártó cikksz
RRI-60RTA