text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Shut-Off szögletes impulzuscsapáskulcs 3/8„ négyszöghajtású 22-31Nm 1/4” PT 4500RPM


Cikkszám RRI-70RTRE
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 3/8 hüvelyk
Szögmodell Igen
Üresjárati fordulatszám (1/min) 4500
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 31
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 31
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 3/8 hüvelyk
Szögmodell Igen
Üresjárati fordulatszám (1/min) 4500
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 31
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 31
Vonónyomaték állítható Igen
Impulzus meghajtó Igen
Max. menetméret (metrikus) 10
Szükséges légmennyiség 372
Márka Red Rooster
Darabonkénti súly (g) 1400
Árucikk kód 84671110

Cikkszámok

Cikkszám RRI-70RTRE
EAN 8717981203703
UBB 500619077679
UNSPSC 27112713
Gyártó cikksz RRI-70RT
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.