text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Shut-Off pisztolyos impulzuskulcs 3/8„ négyszögletes meghajtó 7-12,5Nm 1/4” PT 4600RPM


Cikkszám RRI-30TRED
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 3/8 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 4600
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 12.5
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 12.5
Vonónyomaték állítható Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 3/8 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 4600
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 12.5
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 12.5
Vonónyomaték állítható Igen
Impulzus meghajtó Igen
Max. menetméret (metrikus) 6
Szükséges légmennyiség 222
Márka Red Rooster
Darabonkénti súly (g) 890

Cikkszámok

Cikkszám RRI-30TRED
EAN 8717981205554
UBB 500619069676
UNSPSC 27112713
Gyártó cikksz RRI-30T
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.