Impulzus csavarhúzó
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
Impulzus csavarhúzó
RRI-40TRED
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
Red Rooster Shut-Off pisztolyos impulzuskulcs 3/8„ négyszöghajtás 11-19Nm 1/4” PT 4600RPM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
RRI-40TRED
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
3/8 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min)
4600
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
19
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
19
Vonónyomaték állítható
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
3/8 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min)
4600
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
19
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
19
Vonónyomaték állítható
Igen
Impulzus meghajtó
Igen
Max. menetméret (metrikus)
8
Szükséges légmennyiség
222
Márka
Red Rooster
Darabonkénti súly (g)
920
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
RRI-40TRED
EAN
8717981204120
UBB
500619071714
UNSPSC
27112713
Gyártó cikksz
RRI-40T