text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Shut-Off pisztolyos impulzuskulcs 3/8„ négyszöghajtású 16-27Nm 1/4” PT 7200RPM


Cikkszám RRI-50TRED
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 3/8 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 7200
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 27
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 27
Vonónyomaték állítható Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 3/8 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 7200
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 27
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 27
Vonónyomaték állítható Igen
Impulzus meghajtó Igen
Max. menetméret (metrikus) 8
Szükséges légmennyiség 318
Márka Red Rooster
Darabonkénti súly (g) 920

Cikkszámok

Cikkszám RRI-50TRED
EAN 8717981204137
UBB 500619073389
UNSPSC 27112713
Gyártó cikksz RRI-50T
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.