text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Shut-Off egyenes impulzuskulcs 3/8„ négyszöghajtású 40-68Nm 1/4” PT 6100RPM


Referência 3O543009
A gép súlya (kg) 1.15
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 3/8 hüvelyk
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 68
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 68
Vonónyomaték állítható Igen
Embalado por 1

Especificações

A gép súlya (kg) 1.15
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 3/8 hüvelyk
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 68
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 68
Vonónyomaték állítható Igen
Impulzus meghajtó Igen
Max. menetméret (metrikus) 12
Márka Red Rooster

Números do artigo

Referência 3O543009
EAN 8717981280667
UBB 500636720475
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr RRI-80ST
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.