Impulzus csavarhúzó
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
Impulzus csavarhúzó
RRI-40STARED
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
Red Rooster Shut-Off egyenes impulzuscsapáskulcs 1/4„ hatlapos meghajtású 10-17Nm 1/4” PT 4200RPM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
RRI-40STARED
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
1/4 hüvelyk
Szögmodell
Nem
Üresjárati fordulatszám (1/min)
4200
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
17
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
17
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
1/4 hüvelyk
Szögmodell
Nem
Üresjárati fordulatszám (1/min)
4200
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
17
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
17
Vonónyomaték állítható
Igen
Impulzus meghajtó
Igen
Max. menetméret (metrikus)
8
Szükséges légmennyiség
222
Márka
Red Rooster
Darabonkénti súly (g)
800
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
RRI-40STARED
EAN
8717981203895
UBB
500619071557
UNSPSC
27112713
Gyártó cikksz
RRI-40STA