Impulzus csavarhúzó
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
Impulzus csavarhúzó
RRI-60STRE
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
Red Rooster Shut-Off egyenes ütvecsavarozó 3/8„ négyszögletes meghajtó 22-35Nm 1/4” PT 6000RPM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
RRI-60STRE
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
3/8 hüvelyk
Szögmodell
Nem
Üresjárati fordulatszám (1/min)
6000
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
35
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
35
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
3/8 hüvelyk
Szögmodell
Nem
Üresjárati fordulatszám (1/min)
6000
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
35
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
35
Vonónyomaték állítható
Igen
Impulzus meghajtó
Igen
Max. menetméret (metrikus)
10
Szükséges légmennyiség
372
Márka
Red Rooster
Darabonkénti súly (g)
860
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
RRI-60STRE
EAN
8717981203666
UBB
500619075020
UNSPSC
27112713
Gyártó cikksz
RRI-60ST