Impulzus csavarhúzó
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
Impulzus csavarhúzó
RRI-70STRE
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
Red Rooster Shut-Off egyenes ütvecsavarozó 3/8„ négyszöghajtású 31-47Nm 1/4” PT 5000RPM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
RRI-70STRE
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
3/8 hüvelyk
Szögmodell
Nem
Üresjárati fordulatszám (1/min)
5000
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
47
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
47
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
3/8 hüvelyk
Szögmodell
Nem
Üresjárati fordulatszám (1/min)
5000
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
47
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
47
Vonónyomaték állítható
Igen
Impulzus meghajtó
Igen
Max. menetméret (metrikus)
10
Szükséges légmennyiség
372
Márka
Red Rooster
Darabonkénti súly (g)
970
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
RRI-70STRE
EAN
8717981203673
UBB
500619078099
UNSPSC
27112713
Gyártó cikksz
RRI-70ST