text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Red Rooster RRI-SA nem elzáró egyenes ütvecsavarozó kulcs 1/4„ hatlapos meghajtással 15-25Nm 1/4” PT 6800RPM


Numer artykułu RRI-50SARE
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelyk
Szögmodell Nem
Üresjárati fordulatszám (1/min) 6800
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 25
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 25
Pakowane po 1

Specyfikacje

Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelyk
Szögmodell Nem
Üresjárati fordulatszám (1/min) 6800
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 25
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 25
Vonónyomaték állítható Igen
Impulzus meghajtó Igen
Max. menetméret (metrikus) 8
Szükséges légmennyiség 318
Márka Red Rooster
Darabonkénti súly (g) 800
Árucikk kód 84671110

Numery artykułów

Numer artykułu RRI-50SARE
EAN 8717981203796
UBB 500619072969
UNSPSC 27112713
Artykuł producenta nr RRI-50SA
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.