text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster RRI-SA nem elzáró egyenes ütvecsavarozó 1/4„ hatlapos meghajtású 6-11,5Nm 1/4” PT 4200 RPM


Cikkszám RRI-30SARE
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelyk
Szögmodell Nem
Üresjárati fordulatszám (1/min) 4200
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 11.5
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 11.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelyk
Szögmodell Nem
Üresjárati fordulatszám (1/min) 4200
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 11.5
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 11.5
Vonónyomaték állítható Igen
Impulzus meghajtó Igen
Max. menetméret (metrikus) 6
Szükséges légmennyiség 222
Márka Red Rooster
Darabonkénti súly (g) 770
Árucikk kód 84671110

Cikkszámok

Cikkszám RRI-30SARE
EAN 8717981203772
UBB 500619069262
UNSPSC 27112713
Gyártó cikksz RRI-30SA
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.