text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster racsni RRW-2404 1/2 68nm


Cikkszám E2077.000.115
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 1/2 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 150
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 68
Ratcsos modell Igen
Max. menetméret (metrikus) 12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 1/2 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 150
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 68
Ratcsos modell Igen
Max. menetméret (metrikus) 12
Szükséges légmennyiség 360
Márka Red Rooster
Darabonkénti súly (g) 1200
Type Ratchet Wrench

Cikkszámok

Cikkszám E2077.000.115
EAN 8717981000609
UBB 500504319517
UNSPSC 27111753
Gyártó cikksz RRW-2404
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.