Nedtrain Oud
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
Racsnis kulcsok
E2077.000.105
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
Red Rooster racsni RRW-2203 3/8 32nm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
E2077.000.105
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
3/8 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min)
270
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
32
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
32
Ratcsos modell
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
3/8 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min)
270
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
32
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
32
Ratcsos modell
Igen
Max. menetméret (metrikus)
10
Szükséges légmennyiség
300
Márka
Red Rooster
Darabonkénti súly (g)
500
Árucikk kód
84671110
Type
Ratchet Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
E2077.000.105
EAN
8717981000586
UBB
500504319368
UNSPSC
27111753
Gyártó cikksz
RRW-2203