text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Préslevegős csavarkulcsok 1/2 14MM


Cikkszám 9K321479
Hosszúság (mm) 340
A gép súlya (kg) 1.8
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 1/2 hüvelyk
Szögmodell Igen
Üresjárati fordulatszám (1/min) 7000
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 340
A gép súlya (kg) 1.8
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 1/2 hüvelyk
Szögmodell Igen
Üresjárati fordulatszám (1/min) 7000
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 310
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 310
Impulzus meghajtó Igen
Max. menetméret (metrikus) 14
Szükséges légmennyiség 426
Márka Red Rooster
Type Angle Impact Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 9K321479
EAN 8717981361809
UBB 500676284663
UNSPSC 42272202
Gyártó cikksz RR-15A
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.