text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Palm Orbitális csiszológép DE csatlakozóval 150mm lapát 1/4” PT levegő bemenet 5mm löket 3.65m/s²


Cikkszám RRI-T6250-5CVRED
Löket (mm) 5
Forgási sebesség (1/min) 12000
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Csiszolókorong átmérője (mm) 150
Készülékoldali légbevezetés Egyéb
Szükséges légmennyiség 294
Márka Red Rooster
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Löket (mm) 5
Forgási sebesség (1/min) 12000
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Csiszolókorong átmérője (mm) 150
Készülékoldali légbevezetés Egyéb
Szükséges légmennyiség 294
Márka Red Rooster
Darabonkénti súly (g) 1000

Cikkszámok

Cikkszám RRI-T6250-5CVRED
EAN 8717981204281
UBB 500619080707
UNSPSC 27112708
Gyártó cikksz RRI-T6250-5CV
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.