text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster nem elzárható pisztolyos impulzuscsavarozó 1/2„ négyszöghajtású 85-120Nm 1/4” PT 5300RPM


Cikkszám RRI-100RED
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 1/2 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 5300
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 120
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 120
Vonónyomaték állítható Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 1/2 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 5300
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 120
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 120
Vonónyomaték állítható Igen
Impulzus meghajtó Igen
Max. menetméret (metrikus) 14
Szükséges légmennyiség 522
Márka Red Rooster
Darabonkénti súly (g) 1850

Cikkszámok

Cikkszám RRI-100RED
EAN 8717981204007
UBB 500619066607
UNSPSC 27112713
Gyártó cikksz RRI-100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.