text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster nem elzárható egyenes ütvecsavarozó 3/8„ négyszöghajtású 11-19Nm 1/4” PT 4200 RPM


Cikkszám RRI-40SRED
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 3/8 hüvelyk
Szögmodell Nem
Üresjárati fordulatszám (1/min) 4200
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 19
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 19
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 3/8 hüvelyk
Szögmodell Nem
Üresjárati fordulatszám (1/min) 4200
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 19
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 19
Vonónyomaték állítható Igen
Impulzus meghajtó Igen
Max. menetméret (metrikus) 8
Szükséges légmennyiség 222
Márka Red Rooster
Darabonkénti súly (g) 800

Cikkszámok

Cikkszám RRI-40SRED
EAN 8717981204038
UBB 500619071482
UNSPSC 27112713
Gyártó cikksz RRI-40S
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.