Impulzus csavarhúzó
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
Préslevegős csavarkulcsok
5B520405
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
Red Rooster nem elzáró pisztolyos impulzuskulcs 3/8„ négyszöghajtás 11-19Nm 1/4” PT 4600RPM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5B520405
A gép súlya (kg)
0.92
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
3/8 hüvelyk
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
18
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
18
Vonónyomaték állítható
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
A gép súlya (kg)
0.92
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
3/8 hüvelyk
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
18
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
18
Vonónyomaték állítható
Igen
Impulzus meghajtó
Igen
Max. menetméret (metrikus)
8
Márka
Red Rooster
Árucikk kód
84671110
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5B520405
EAN
8717981326525
UBB
500636721200
UNSPSC
27112713
Gyártó cikksz
RRI-40X