Impulzus csavarhúzó
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
Impulzus csavarhúzó
1X202469
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
Red Rooster nem elzáró pisztolyos impulzuskulcs 3/8„ négyszöghajtású 22-35Nm 1/4” PT 6200RPM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1X202469
A gép súlya (kg)
1.16
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
3/8 hüvelyk
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
35
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
35
Vonónyomaték állítható
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
A gép súlya (kg)
1.16
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
3/8 hüvelyk
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
35
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
35
Vonónyomaték állítható
Igen
Impulzus meghajtó
Igen
Max. menetméret (metrikus)
10
Márka
Red Rooster
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1X202469
EAN
8717981326563
UBB
500636704057
UNSPSC
27112713
Gyártó cikksz
RRI-60X