text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster nem elzáró pisztolyos impulzuscsavarkulcs 1/2„ négyszöghajtású 123-148Nm 1/4” PT 3600RPM


Cikkszám RRI-130RED
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 1/2 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 3600
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 148
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 148
Vonónyomaték állítható Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 1/2 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 3600
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 148
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 148
Vonónyomaték állítható Igen
Impulzus meghajtó Igen
Max. menetméret (metrikus) 16
Szükséges légmennyiség 696
Márka Red Rooster
Darabonkénti súly (g) 2220

Cikkszámok

Cikkszám RRI-130RED
EAN 8717981204014
UBB 500619066946
UNSPSC 27112713
Gyártó cikksz RRI-130
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.