text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster nem elzáró egyenes pisztolyos impulzuskulcs 3/8„ hatlapos meghajtású 40-70Nm 1/4” PT 5100RPM


Cikkszám 9B202598
A gép súlya (kg) 1.19
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 3/8 hüvelyk
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 70
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 70
Vonónyomaték állítható Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A gép súlya (kg) 1.19
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 3/8 hüvelyk
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 70
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 70
Vonónyomaték állítható Igen
Impulzus meghajtó Igen
Max. menetméret (metrikus) 12
Márka Red Rooster
Árucikk kód 84671110

Cikkszámok

Cikkszám 9B202598
EAN 8717981280612
UBB 500636720889
UNSPSC 27112713
Gyártó cikksz RRI-80
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.