Impulzus csavarhúzó
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
Impulzus csavarhúzó
0G841259
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
Red Rooster nem elzáró egyenes pisztolyos impulzuskulcs 1/4„ hatlapos meghajtású 20-30Nm 1/4” PT 6200RPM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0G841259
A gép súlya (kg)
1
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
1/4 hüvelyk
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
30
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
30
Vonónyomaték állítható
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
A gép súlya (kg)
1
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
1/4 hüvelyk
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
30
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
30
Vonónyomaték állítható
Igen
Impulzus meghajtó
Igen
Max. menetméret (metrikus)
8
Márka
Red Rooster
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0G841259
EAN
8717981326570
UBB
500636721044
UNSPSC
27112713
Gyártó cikksz
RRI-60AX