Impulzus csavarhúzó
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Pneumatikus szerszámok
Préslevegős csavarkulcsok
RRI-50RRED
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
Red Rooster nem elzáró egyenes impulzuskulcs 3/8„ négyszögletes meghajtású 10,5-17Nm 1/4” PT 4300RPM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
RRI-50RRED
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
3/8 hüvelyk
Szögmodell
Igen
Üresjárati fordulatszám (1/min)
4300
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
17
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
17
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
3/8 hüvelyk
Szögmodell
Igen
Üresjárati fordulatszám (1/min)
4300
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
17
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
17
Vonónyomaték állítható
Igen
Impulzus meghajtó
Igen
Max. menetméret (metrikus)
8
Szükséges légmennyiség
288
Márka
Red Rooster
Darabonkénti súly (g)
1200
Árucikk kód
84671110
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
RRI-50RRED
EAN
8717981204076
UBB
500619072621
UNSPSC
27112713
Gyártó cikksz
RRI-50R