Impulzus csavarhúzó
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Pneumatikus szerszámok
Préslevegős csavarkulcsok
RRI-70RARE
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
Red Rooster nem elzáró egyenes impulzuskulcs 1/4„ hatlapos meghajtású 20-29Nm 1/4” PT 4500RPM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
RRI-70RARE
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
1/4 hüvelyk
Szögmodell
Igen
Üresjárati fordulatszám (1/min)
4500
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
29
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
29
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
1/4 hüvelyk
Szögmodell
Igen
Üresjárati fordulatszám (1/min)
4500
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
29
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
29
Vonónyomaték állítható
Igen
Impulzus meghajtó
Igen
Max. menetméret (metrikus)
8
Szükséges légmennyiség
372
Márka
Red Rooster
Darabonkénti súly (g)
1400
Árucikk kód
84671110
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
RRI-70RARE
EAN
8717981203833
UBB
500619076846
UNSPSC
27112713
Gyártó cikksz
RRI-70RA