text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster nem elzáró egyenes ütvecsavarozó 3/8„ négyszögletes meghajtású 16-27Nm 1/4” PT 6800RPM


Cikkszám RRI-50SRED
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 3/8 hüvelyk
Szögmodell Nem
Üresjárati fordulatszám (1/min) 6800
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 27
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 27
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 3/8 hüvelyk
Szögmodell Nem
Üresjárati fordulatszám (1/min) 6800
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 27
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 27
Vonónyomaték állítható Igen
Impulzus meghajtó Igen
Max. menetméret (metrikus) 8
Szükséges légmennyiség 318
Márka Red Rooster
Darabonkénti súly (g) 800

Cikkszámok

Cikkszám RRI-50SRED
EAN 8717981204045
UBB 500619073041
UNSPSC 27112713
Gyártó cikksz RRI-50S
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.