text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster nem elzáró egyenes ütvecsavarozó 3/8„ négyszöghajtású 31-47Nm 1/4” PT 5000RPM


Cikkszám RRI-70SRED
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 3/8 hüvelyk
Szögmodell Nem
Üresjárati fordulatszám (1/min) 5000
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 47
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 47
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 3/8 hüvelyk
Szögmodell Nem
Üresjárati fordulatszám (1/min) 5000
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 47
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 47
Vonónyomaték állítható Igen
Impulzus meghajtó Igen
Max. menetméret (metrikus) 10
Szükséges légmennyiség 372
Márka Red Rooster
Darabonkénti súly (g) 970
Árucikk kód 84671110

Cikkszámok

Cikkszám RRI-70SRED
EAN 8717981204069
UBB 500619077836
UNSPSC 27112713
Gyártó cikksz RRI-70S
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.