text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster nem elzáró egyenes ütvecsavarozó 3/8„ négyszöghajtású 22-35Nm 1/4” PT 6000RPM


Cikkszám RRI-60SRED
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 3/8 hüvelyk
Szögmodell Nem
Üresjárati fordulatszám (1/min) 6000
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 24
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 24
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 3/8 hüvelyk
Szögmodell Nem
Üresjárati fordulatszám (1/min) 6000
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 24
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 24
Vonónyomaték állítható Igen
Impulzus meghajtó Igen
Max. menetméret (metrikus) 10
Szükséges légmennyiség 372
Márka Red Rooster
Darabonkénti súly (g) 860

Cikkszámok

Cikkszám RRI-60SRED
EAN 8717981204052
UBB 500619074866
UNSPSC 27112713
Gyártó cikksz RRI-60S
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.