Préslevegős csavarkulcsok
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
Préslevegős csavarkulcsok
2J642755
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
Red Rooster ikerkalapácsos ütvecsavarozó 1„ négyszöghajtású 1900Nm 3/8” PT 5500RPM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2J642755
A gép súlya (kg)
3.7
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
1 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min)
5500
Készülékoldali légbevezetés
R 3/8 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
1900
Impulzus meghajtó
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
A gép súlya (kg)
3.7
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
1 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min)
5500
Készülékoldali légbevezetés
R 3/8 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
1900
Impulzus meghajtó
Igen
Max. menetméret (metrikus)
24
Márka
Red Rooster
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2J642755
EAN
8717981332526
UBB
500636723693
UNSPSC
27112713
Gyártó cikksz
RR-24N 1