Szerszámcsiszolók
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
Pneumatikus csiszolók
Szerszámcsiszolók
3S217381
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
Red Rooster Filing machine 541
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3S217381
Magasság
80.5
Hosszúság (mm)
193
Forgási sebesség (1/min)
20000
A gép súlya (kg)
0.9
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
Egyéb
Rezgések (m/s²)
2.7
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Magasság
80.5
Hosszúság (mm)
193
Forgási sebesség (1/min)
20000
A gép súlya (kg)
0.9
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
Egyéb
Rezgések (m/s²)
2.7
Szerszám behelyezése (mm)
6
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Dőlésszög (°)
90
Szükséges légmennyiség
600
Márka
Red Rooster
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3S217381
EAN
8717981400140
UBB
500581869954
UNSPSC
42272202
Gyártó cikksz
RRG-54190