text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster elzáró szögletes impulzuskulcs 3/8„ négyszögletes meghajtású 10.5-17Nm 1/4” PT 4300RPM


Cikkszám RRI-50RTRE
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 3/8 hüvelyk
Szögmodell Igen
Üresjárati fordulatszám (1/min) 4300
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 17
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 17
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 3/8 hüvelyk
Szögmodell Igen
Üresjárati fordulatszám (1/min) 4300
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 17
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 17
Vonónyomaték állítható Igen
Impulzus meghajtó Igen
Max. menetméret (metrikus) 8
Szükséges légmennyiség 288
Márka Red Rooster
Darabonkénti súly (g) 1200

Cikkszámok

Cikkszám RRI-50RTRE
EAN 8717981203680
UBB 500619072886
UNSPSC 27112713
Gyártó cikksz RRI-50RT
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.