Impulzus csavarhúzó
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Pneumatikus szerszámok
Préslevegős csavarkulcsok
RRI-150TRE
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
Red Rooster elzáró pisztolyos impulzuskulcs 3/4„ négyszögletes meghajtó 165-210Nm 1/4” PT 3700RPM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
RRI-150TRE
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
3/4 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min)
3700
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
210
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
210
Vonónyomaték állítható
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
3/4 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min)
3700
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
210
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
210
Vonónyomaték állítható
Igen
Impulzus meghajtó
Igen
Max. menetméret (metrikus)
16
Szükséges légmennyiség
696
Márka
Red Rooster
Darabonkénti súly (g)
3100
Árucikk kód
84671110
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
RRI-150TRE
EAN
8717981204199
UBB
500619067282
UNSPSC
27112713
Gyártó cikksz
RRI-150T