Impulzus csavarhúzó
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
Impulzus csavarhúzó
RRI-60ATRE
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
Red Rooster elzáró pisztolyos impulzuskulcs 1/4„ hatlapos meghajtó 20-30Nm 1/4” PT 6200RPM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
RRI-60ATRE
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
1/4 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min)
6200
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
30
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
30
Vonónyomaték állítható
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
1/4 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min)
6200
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
30
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
30
Vonónyomaték állítható
Igen
Impulzus meghajtó
Igen
Max. menetméret (metrikus)
8
Szükséges légmennyiség
372
Márka
Red Rooster
Darabonkénti súly (g)
1000
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
RRI-60ATRE
EAN
8717981203871
UBB
500619074114
UNSPSC
27112713
Gyártó cikksz
RRI-60AT