text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster elzáró pisztolyos impulzuskulcs 1/4„ hatlapos meghajtó 10-18Nm 1/4” PT 4600RPM


Cikkszám RRI-40ATRE
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 4600
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 18
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 18
Vonónyomaték állítható Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 4600
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 18
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 18
Vonónyomaték állítható Igen
Impulzus meghajtó Igen
Max. menetméret (metrikus) 8
Szükséges légmennyiség 222
Márka Red Rooster
Darabonkénti súly (g) 920

Cikkszámok

Cikkszám RRI-40ATRE
EAN 8717981203857
UBB 500619071144
UNSPSC 27112713
Gyártó cikksz RRI-40AT
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.