Impulzus csavarhúzó
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
Préslevegős csavarkulcsok
RRI-130TRE
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
Red Rooster elzáró pisztolyos impulzuskulcs 1/2„ négyszögletes meghajtó 123-148Nm 1/4” PT 3600RPM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
RRI-130TRE
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
1/2 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min)
3600
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
148
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
148
Vonónyomaték állítható
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
1/2 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min)
3600
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
148
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
148
Vonónyomaték állítható
Igen
Impulzus meghajtó
Igen
Max. menetméret (metrikus)
16
Szükséges légmennyiség
696
Márka
Red Rooster
Darabonkénti súly (g)
2260
Árucikk kód
84671110
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
RRI-130TRE
EAN
8717981204182
UBB
500619067027
UNSPSC
27112713
Gyártó cikksz
RRI-130T