text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster elzáró pisztolyos impulzuskulcs 1/2„ négyszöghajtás 64-90Nm 1/4” PT 5400RPM


Cikkszám RRI-90TRED
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 1/2 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 5400
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 90
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 90
Vonónyomaték állítható Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 1/2 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 5400
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 90
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 90
Vonónyomaték állítható Igen
Impulzus meghajtó Igen
Max. menetméret (metrikus) 12
Szükséges légmennyiség 498
Márka Red Rooster

Cikkszámok

Cikkszám RRI-90TRED
EAN 8717981204168
UBB 500619079659
UNSPSC 27112713
Gyártó cikksz RRI-90T
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.