text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster egyenes köszörű 6 mm-es kerék 100000RPM 0,09kW 1/4” PT levegő bemenet 3 mm-es tokmány


Cikkszám RRI-34100RED
Forgási sebesség (1/min) 10000
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése Egyéb
Szerszám behelyezése (mm) 3
Készülékoldali légbevezetés Egyéb
Szükséges légmennyiség 198
Márka Red Rooster
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Forgási sebesség (1/min) 10000
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése Egyéb
Szerszám behelyezése (mm) 3
Készülékoldali légbevezetés Egyéb
Szükséges légmennyiség 198
Márka Red Rooster
Darabonkénti súly (g) 200

Cikkszámok

Cikkszám RRI-34100RED
EAN 8717981206698
UBB 500619069833
UNSPSC 31191603
Gyártó cikksz RRI-34100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.