text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER csavarhúzók RRI-SL40513


Cikkszám 0L837201
Magasság 15
Hosszúság (mm) 309
A gép súlya (kg) 1.29
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelyk
Szögmodell Nem
Üresjárati fordulatszám (1/min) 520
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 15
Hosszúság (mm) 309
A gép súlya (kg) 1.29
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelyk
Szögmodell Nem
Üresjárati fordulatszám (1/min) 520
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 13
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 13
Vonónyomaték állítható Igen
Ratcsos modell Nem
Impulzus meghajtó Nem
Max. menetméret (metrikus) 6
Szükséges légmennyiség 660
Márka Red Rooster
Type Shut-Off Screwdriver

Cikkszámok

Cikkszám 0L837201
EAN 8717981414475
UNSPSC 42272202
Gyártó cikksz RRI-SL40513
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.